Akku-Schlagschrauber SB 18 LTX Impuls Pick+Mix

Artikelnummer: Z00522249
EAN: 4007430286956
Herstellernummer: 602192840
METABO
Akku-Schlagschrauber SB 18 LTX Impuls Pick+Mix
Inkl. Steuern: 250,85 € VE 1 Stück Netto 210,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Eigenschaften:Metabo Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX Impuls mit 2 Gang-Getriebe. Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen. Extrem leistungsfähig durch kraftvollen Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben. Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse. Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter. Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz. Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle. Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit. Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar.
Lieferumfang:Metabo Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX Impuls, Gürtelhaken, Zusatzhandgriff, und MetaLoc II. Ohne Akku und Ladegerät.
Vorteile:- mit zuschaltbarem Impulsantrieb

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment weich/hart max./Impulsmoment 55 / 110 / 60
Akku-Spannung 18
Bohrfutterspannbereich 1,5 - 13
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk 65 / 13 / 16
Schlagzahl max. 32.300
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 500 / 0 - 1.700
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen