Akku-Schlagschrauber SB 18 LTX Quick Pick+Mix

Artikelnummer: Z00522254
EAN: 4007430287069
Herstellernummer: 602200840
Akku-Schlagschrauber SB 18 LTX Quick Pick+Mix
Inkl. Steuern: 302,50 € VE 1 Stück Netto 254,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment weich/hart max./Impulsmoment (Nm) 55 / 110 / 60
Akku-Spannung (V) 18
Bohrfutterspannbereich (mm) 1,5 - 13
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk (mm) 65 / 13 / 16
Schlagzahl max. (min-1) 32.300
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min-1) 0 - 500 / 0 - 1.700
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen