Akku-Stichsäge STA 18 LTX Pick+Mix

Artikelnummer: Z00522252
EAN: 4007430286987
Herstellernummer: 602298840
Akku-Stichsäge STA 18 LTX Pick+Mix
Inkl. Steuern: 250,17 € VE 1 Stück Netto 210,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment (max. Drehmoment weich/hart) 0 - 2.700
Hubzahl bei Leerlauf (min-1) 0 - 2.700
Akku-Spannung (V) 18
Bohr-Ø Holz/Stahl 35
Schnitttiefe in Holz (mm) 135
Schnitttiefe in Aluminium (mm) 35
Schnitttiefe in Stahl (unlegiert) (mm) 10
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 135
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen