Akku-Trockenbauschrauber SE 18 LTX 2500 Pick+Mix, im Karton

Artikelnummer: Z00522268
EAN: 4007430287960
Herstellernummer: 620047840
Metabo
Akku-Trockenbauschrauber SE 18 LTX 2500 Pick+Mix, im Karton
Inkl. Steuern: 251,89 € VE 1 Stück Netto 211,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Eigenschaften:Metabo Akku-Trockenbauschrauber SE 18 LTX 2500. Präzises Schrauben durch fein einstellbarem Tiefenanschlag und geräuscharmer Klauenkupplung. Tiefenanschlag komplett abnehmbar - für schnelles Ausdrehen von Schrauben oder Wechsel zwischen Magazinanwendung und Einzelverschraubung. Rechts-links-Umschalter und Schalterarretierung schnell und einhändig zu bedienen. Ergonomischer, gummierter Handgriff für direktes Greifen in der Schraubachse. Hohe Drehzahl für zügige Verschraubungen und schnellen Arbeitsfortschritt. Geringes Gewicht und kompakte Bauform erleichtern das Arbeiten - auch im Dauereinsatz. Perfektionierte Ergonomie der Bedienelemente für bestes Handling im Arbeitsbereich.
Lieferumfang:Metabo Akku-Trockenbauschrauber SE 18 LTX 2500, MetaLoc Einlage. Im Karton, ohne Akku und Ladegerät.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment (max. Drehmoment weich) (Nm) 9
Akku-Spannung (V) 18
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 - 2.500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen