Akku-Trockenbauschrauber SE 18 LTX 6000 Pick+Mix, im Karton

Artikelnummer: Z00522233
EAN: 4007430262868
Herstellernummer: 620049890
Akku-Trockenbauschrauber SE 18 LTX 6000 Pick+Mix, im Karton
Inkl. Steuern: 199,62 € VE 1 Stück Netto 167,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment (max. Drehmoment weich) (Nm) 5
Akku-Spannung (V) 18
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 - 6.000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen