Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick, Pick+Mix (ohne Akku + Ladegerät) mit MetaLoc II

Artikelnummer: Z00522257
EAN: 4007430287175
Herstellernummer: 602174840
Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick, Pick+Mix (ohne Akku + Ladegerät) mit MetaLoc II
Inkl. Steuern: 209,92 € VE 1 Stück Netto 176,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Akku-Spannung (V) 18
Schleiftellerdurchmesser (Schleifteller-Ø) (mm) 125
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 - 8.000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen