Tischkreissäge TS 216

Artikelnummer: Z00523262
EAN: 4007430246851
Herstellernummer: 600667000
Tischkreissäge TS 216
Inkl. Steuern: 763,52 € VE 1 Stück Netto 641,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sägeblattdurchmesser (Sägeblatt-Ø / Bohrung) (mm) 216 x 30
Schnittleistung 90°/45° (mm) 63 / 43
Leistungsaufnahme (Watt) 1.500
Leerlaufdrehzahl (min-1) 5.000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen