Arbeitshocker mit Gasfederhöhenverstellung, Fußring, Sitzfläche aus Buche-Schichtholz, Sitzhöhe 525- 775 mm

Artikelnummer: Z00538389
EAN: 4260046923183
Herstellernummer: A1-H-B-FR5
Arbeitshocker mit Gasfederhöhenverstellung, Fußring, Sitzfläche aus Buche-Schichtholz, Sitzhöhe 525- 775 mm
Inkl. Steuern: 214,01 € VE 1 Stück Netto 179,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hohe Arbeitshocker mit Gasfederhöhenverstellung
Ringauslösung unterhalb der Sitzfläche. So kann an jeder Stelle des Sitzumfangs die Gasfeder durch den Steuerring aktiviert werden.
· Robustes Stahl-Fußkreuz mit abriebfesten Bodengleitern · Sitzfläche wahlweise mit Buche-Schichtholz natur lackiert, Stoffpolster schwarz, Kunstleder schwarz oder Polyurethanschaum schwarz
Ausführung: mit Gleitern
Sitzhöhe: 525-775 mm
Sitzausführung: Buche
Sitz-Ø: 340 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen