Arbeitshocker mit Gasfederhöhenverstellung, mit Rollen, Sitzfläche mit Stoff schwarz, Sitzhöhe: 470- 600 mm

Artikelnummer: Z00540043
EAN: 4260046923206
Herstellernummer: A1S-TR-ST,schwa
Arbeitshocker mit Gasfederhöhenverstellung, mit Rollen, Sitzfläche mit Stoff schwarz, Sitzhöhe: 470- 600 mm
Inkl. Steuern: 160,70 € VE 1 Stück Netto 135,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Arbeitshocker mit Gasfederhöhenverstellung
· Ringauslösung unterhalb der Sitzfläche, so kann an jeder Stelle des Sitzumfangs die Gasfeder durch den Steuerring aktiviert werden · Sitzfläche wahlweise in Bucheschichtholz natur, mit Stoffpolster schwarz, Kunstleder schwarz oder Polyurethanschaum schwarz · Robustes Kunststoff-Fußkreuz mit weichen, lastabhängigen gebremsten Rollen für harte Böden oder abriebfesten Bodengleitern
Ausführung: Mit Rollen
Sitzhöhe: 470-600 mm
Sitz-Ø: 350 mm
Sitzausführung: Stoffpolster
Farbe: schwarz

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen