Schwerlastanker SZ, mit Gewindebolzen und Mutter, SZ-B 12/10

Artikelnummer: Z00520072
EAN: 4043315042873
Herstellernummer: 16110301
Schwerlastanker SZ, mit Gewindebolzen und Mutter, SZ-B 12/10
Inkl. Steuern: 59,62 € VE 50 Stück Netto 50,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bauaufsichtlich zugelassen:Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton M 6 bis M 20, Zul. Nr. ETA-02/0030 für Stahl galvanisch verzinkt und Edelstahl A4 M 8 - M 16.
Anwendung:Die MKT Schwerlastanker SZ dienen zur Befestigung schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind schwere Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen, Maschinen, Apparate u.v.m.
Eigenschaften:Der MKT Schwerlastanker SZ ist im Durchsteckverfahren montierbar und ist mit Sechskantschrauben ( Typ S ), Gewindebolzen ( Typ B ) oder Senkköpfen ( Typ SK ) erhältlich. Keine Stolperstellern beim Typ SK. Der Typ B kann durch Aufschrauben von Ringmuttern oder Innengewindehülsen problemlos in Zug- oder Innengewindeanker umgebaut werden. Der rote Plastikring nimmt den Anzugsschlupf auf und dient dazu, das Anbauteil fest an den Verankerungsgrund zu pressen. Ein Mitdrehen des Dübels wird dadurch verhindert.
Montageanweisung:Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.
Hinweis:Sonderlängen können durch Verwendung langer Gewindestangen ebenso wie Abstandsdübel mit überstehenden Gewindebolzen auf Anfrage kurzfristig gefertigt werden.
Weitere Abmessungen aus Werksvorrat kurzfristig lieferbar.
Vorteile:- 3-geteilte Spreizhülse für optimalen Halt in Beton
- Typ B variabel einsetzbar, Typ S und SK mit optisch hochwertigem Abschluss
- rückstandsfreie Demontage ohne Abschneiden der Bolzen möglich

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Setztiefe* (mm) 70
Werkstoff verzinkt
Typ SZ-B 12/10
Bohrlochtiefe (Mindestbohrlochtiefe) (mm) 80
Bohrer-Ø (mm) 12
Ausfuehrung mit Gewindebolzen und Mutter
Gewinde M 8
Gesamtlänge (mm) 90
Klemmbereich max. (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen