Schwerlastanker SZ, mit Sechskantschraube, SZ-S 10/10

Artikelnummer: Z00520059
EAN: 4043315043238
Herstellernummer: 14010301
Schwerlastanker SZ, mit Sechskantschraube, SZ-S 10/10
Inkl. Steuern: 55,56 € VE 50 Stück Netto 46,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Setztiefe* (mm) 60
Werkstoff verzinkt
Typ SZ-S 10/10
Bohrlochtiefe (Mindestbohrlochtiefe) (mm) 65
Bohrer-Ø (mm) 10
Ausfuehrung mit Sechskantschraube
Gewinde M 6
Gesamtlänge (mm) 75
Klemmbereich max. (mm) 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen