Schwerlastanker SZ, mit Sechskantschraube, SZ-S 12/30

Artikelnummer: Z00520061
EAN: 4043315043337
Herstellernummer: 14125301
Schwerlastanker SZ, mit Sechskantschraube, SZ-S 12/30
Inkl. Steuern: 109,54 € VE 50 Stück Netto 92,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Setztiefe* (mm) 70
Werkstoff verzinkt
Typ SZ-S 12/30
Bohrlochtiefe (Mindestbohrlochtiefe) (mm) 80
Bohrer-Ø (mm) 12
Ausfuehrung mit Sechskantschraube
Gewinde M 8
Gesamtlänge (mm) 105
Klemmbereich max. (mm) 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen