Schwerlastanker SZ, mit Sechskantschraube, SZ-S 12/50

Artikelnummer: Z00520062
EAN: 4043315043351
Herstellernummer: 14130301
Schwerlastanker SZ, mit Sechskantschraube, SZ-S 12/50
Inkl. Steuern: 35,11 € VE 25 Stück Netto 29,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Setztiefe* (mm) 70
Werkstoff verzinkt
Typ SZ-S 12/50
Bohrlochtiefe (Mindestbohrlochtiefe) (mm) 80
Bohrer-Ø (mm) 12
Ausfuehrung mit Sechskantschraube
Gewinde M 8
Gesamtlänge (mm) 125
Klemmbereich max. (mm) 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen