Verbundankerstange V-A, verzinkt, V-A 10-30/130

Artikelnummer: Z00520199
EAN: 4043315019776
Herstellernummer: 21203101
Verbundankerstange V-A, verzinkt, V-A 10-30/130
Inkl. Steuern: 6,24 € VE 10 Stück Netto 5,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff verzinkt
Typ V-A 10-30/130
Mindestverankerungstiefe (mm) 90
Gewinde M 10
Gesamtlänge (mm) 130
Material verzinkt
Klemmbereich (mm) 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen