Verbundankerstange V-A, verzinkt, V-A 12-85/210

Artikelnummer: Z00520209
EAN: 4043315020864
Herstellernummer: 21312101
Verbundankerstange V-A, verzinkt, V-A 12-85/210
Inkl. Steuern: 18,54 € VE 10 Stück Netto 15,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff verzinkt
Typ V-A 12-85/210
Mindestverankerungstiefe (mm) 110
Gewinde M 12
Gesamtlänge (mm) 210
Material verzinkt
Klemmbereich (mm) 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen