VMZ Injektionssystem-Ankerstange, Edelstahl A4, VMZ-A 80 M 12-10/110

Artikelnummer: Z00521379
EAN: 4043315053480
Herstellernummer: 32305501
VMZ Injektionssystem-Ankerstange, Edelstahl A4, VMZ-A 80 M 12-10/110
Inkl. Steuern: 65,27 € VE 10 Stück Netto 54,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 24 Werktagen.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ VMZ-A 80 M 12-10/110
Bohrlochtiefe* (mm) 85
Bohrdurchmesser (Bohr-Ø) (mm) 14
Gewindedurchmesser (Gewinde-Ø) M 12
Klemmbereich (max. Klemmbereich) (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen