VMZ Injektionssystem-Ankerstange, verzinkt, VMZ-A 125 M 16-60/210

Artikelnummer: Z00521368
EAN: 4043315053657
Herstellernummer: 32520101
VMZ Injektionssystem-Ankerstange, verzinkt, VMZ-A 125 M 16-60/210
Inkl. Steuern: 54,54 € VE 10 Stück Netto 45,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 24 Werktagen.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ VMZ-A 125 M 16-60/210
Bohrlochtiefe* (mm) 133
Bohrdurchmesser (Bohr-Ø) (mm) 18
Gewindedurchmesser (Gewinde-Ø) M 16
Klemmbereich (max. Klemmbereich) (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen