VMZ Injektionssystem-Ankerstange, verzinkt, VMZ-A 80 M 12-100/200

Artikelnummer: Z00521359
EAN: 4043315053527
Herstellernummer: 32345101
VMZ Injektionssystem-Ankerstange, verzinkt, VMZ-A 80 M 12-100/200
Inkl. Steuern: 43,17 € VE 10 Stück Netto 36,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ VMZ-A 80 M 12-100/200
Bohrlochtiefe* (mm) 85
Bohrdurchmesser (Bohr-Ø) (mm) 14
Gewindedurchmesser (Gewinde-Ø) M 12
Klemmbereich (max. Klemmbereich) (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen