Bürodrehstuhl/Chefsessel, Sitz BxTxH 540x510x460-550 mm, Traglast 150 kg, feste Kopfstütze, Bezug Softleder (Frontleder), elfenbein

Artikelnummer: Z00531029
Herstellernummer: SonataLuxCRXXLFSD06
Bürodrehstuhl/Chefsessel, Sitz BxTxH 540x510x460-550 mm, Traglast 150 kg, feste Kopfstütze, Bezug Softleder (Frontleder), elfenbein
Inkl. Steuern: 514,57 € VE 1 Stück Netto 432,41 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 27 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chefsessel
· Extrem stabiler Drehstuhl mit bis zu 150 kg Tragfähigkeit
∙ Stufenlose Sitzhöhenverstellung per Gaslift
∙ Ergonomisch geformte Rückenlehne mit gepolstetet Kopfstütze
∙ Multiblock-Mechanik mit Körpergewichtseinstellung und Arretierung in 5 Positionen
∙ Bequemer Muldensitz
· Inklusive fester Ringarmlehnen mit Soft-Armauflagen
∙ Formschönes und stabiles Aluminiumfußkreuz, poliert
∙ Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
· Mit fester Kopfstütze
Bezug: Front Softleder, Rückseite Kunstleder
Sitzhöhe: 460-550 mm
Sitzbreite: 540 mm
Sitztiefe: 510 mm
Rückenlehnenhöhe: 735 mm
Stofffarbe: elfenbein

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen