Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 475x350x445-580 mm, Lehnenh. 610-680 mm, Punkt-Synchronm., Bandscheibensitz, Sitztiefenverstellung, grün

Artikelnummer: Z00540438
Herstellernummer: ST36R15KESTSH-YB0156
Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 475x350x445-580 mm, Lehnenh. 610-680 mm, Punkt-Synchronm., Bandscheibensitz, Sitztiefenverstellung, grün
Inkl. Steuern: 317,79 € VE 1 Stück Netto 267,05 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 27 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bürodrehstühle
Leistungsmerkmale:
∙ Stufenlose Sitzhöhenverstellung
∙ Flexible, höhenverstellbare Rückenlehne
· Sitz- und Rückenlehne stufenlos neigbar im Verhältnis 2:1 und arretierbar in 5 Positionen
∙ Epron-Sychronmechanik für den ergonomisch korrekten Sitzwinkel mit stufenloser Gewichtsverstellung
· Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen
∙ Bequemer Muldensitz mit Sitztiefenverstellung
· Inklusive höhen- und breitenverstellbarer 3D-Armlehnen mit Softauflagen
∙ Formschönes und stabiles Kunststofffußkreuz
∙ Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
Stoffbezug 100 % Polyester
Sitzhöhe: 445 - 580 mm
Sitzbreite: 475 mm
Sitztiefe: 400 - 470 mm
Rückenlehnenhöhe: 580 mm
Stofffarbe: grün

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen