Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 475x400-470x420-550 mm,Lehnenhöhe 540-600 mm, Synchronm., Muldensitz, schwarz, inkl. Armlehnen

Artikelnummer: Z00543335
Herstellernummer: DE-SLP-043
Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 475x400-470x420-550 mm,Lehnenhöhe 540-600 mm, Synchronm., Muldensitz, schwarz, inkl. Armlehnen
Inkl. Steuern: 401,79 € VE 1 Stück Netto 337,64 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 9 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bürodrehstühle
Leistungsmerkmale:
∙ Stufenlose Sitzhöhenverstellung,
∙ Flexible, höhenverstellbare Rückenlehne
∙ Sychronmechanik zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückeneigung mit automatischer Gewichtseinstellung (50-120 kg)
∙ Bequemer Muldensitz mit Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung
· Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen
∙ Formschönes und stabiles Kunststofffußkreuz
∙ Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden
· Sitzschalenfarbe: schwarz
Stoffbezug 100 % Polyester
Sitzhöhe: 420 - 550 mm
Sitzbreite: 475 mm
Sitztiefe: 450 mm
Rückenlehnenhöhe: 540 - 600 mm
Stofffarbe: schwarz

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen