Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 475x450x420-550 mm, Lehnenhöhe 540-600 mm, pendelnd gelagerter Muldensitz, weiß/grün, inkl. Armlehnen

Artikelnummer: Z00543342
Herstellernummer: 4MEWSFB1TS25R33YB56
Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 475x450x420-550 mm, Lehnenhöhe 540-600 mm, pendelnd gelagerter Muldensitz, weiß/grün, inkl. Armlehnen
Inkl. Steuern: 445,60 € VE 1 Stück Netto 374,45 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 27 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bürodrehstühle
Leistungsmerkmale:
∙ Stufenlose Sitzhöhenverstellung,
∙ Flexible, höhenverstellbare Rückenlehne
∙ 3D-Sitzmechanik mit pendelnd gelagerter Sitzfläche für biodynamisches Sitzen und automatischer Gewichtseinstellung (50-120 kg)
∙ Bequemer Muldensitz
· Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen
∙ Formschönes und stabiles Kunststofffußkreuz in schwarz
∙ Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
· Sitzschalenfarbe: weiß
Stoffbezug 100 % Polyester
Sitzhöhe: 420 - 550 mm
Sitzbreite: 475 mm
Sitztiefe: 450 mm
Rückenlehnenhöhe: 540 - 600 mm
Stofffarbe: grün

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen