Fächerregal, ohne Türen, 24 feste Fächer, Fachmaß BxH 228x175 mm, BxTxH 1500x500x900 mm, RAL 5010 enzianblau

Artikelnummer: Z00547723
EAN: 4055479637994
Herstellernummer: 41418-150-000-510
Fächerregal, ohne Türen, 24 feste Fächer, Fachmaß BxH 228x175 mm, BxTxH 1500x500x900 mm, RAL 5010 enzianblau
Inkl. Steuern: 508,58 € VE 1 Stück Netto 427,38 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 12 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fächerregale / Regalschränke
Fächerregale 900 mm hoch
∙ Geschweißte Stahlblech-Konstruktion, erstklassige Verarbeitung
∙ Die festen Fächer haben eine vordere Aufkantung mit integrierter Etikettenleiste
∙ Wahlweise mit 2 Türen oder ohne Türen lieferbar
∙ Hochwertige Pulverbeschichtung
∙ Die Fächerregale sind vorne offen
∙ Die Regalschränke haben zusätzlich vorgebaute, aufschlagende Türen mit Verstärkungstaschen und sind gemeinsam mit einem Klappgriff mit integriertem Zylinderschloss 3-riegelig verschließbar
∙ Zulässige Gesamtbelastung je Schrank: max. 400 kg
Abmessung (B x T x H): 1500 mm x 500 mm x 900 mm
Anzahl Fächer: 24 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen