Fächerregal, Vollblechtüren mit Zyl.-Schl., 16 feste Fächer, Fachmaß BxH 455x180 mm, BxTxH 1000x530x 1800 mm, Korpus RAL 7035/Front RAL 3000 feuerrot

Artikelnummer: Z00547747
EAN: 4055479635754
Herstellernummer: 41413-100-300-735300
Fächerregal, Vollblechtüren mit Zyl.-Schl., 16 feste Fächer, Fachmaß BxH 455x180 mm, BxTxH 1000x530x 1800 mm, Korpus RAL 7035/Front RAL 3000 feuerrot
Inkl. Steuern: 601,08 € VE 1 Stück Netto 505,11 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 12 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fächerregale / Regalschränke
Fächerregale / Regalschränke 1800 mm hoch
∙ Geschweißte Stahlblech-Konstruktion, erstklassige Verarbeitung
∙ Die festen Fächer haben eine vordere Aufkantung mit integrierter Etikettenleiste
∙ Wahlweise mit 2 Türen oder ohne Türen lieferbar
∙ Hochwertige Pulverbeschichtung
∙ Die Fächerregale sind vorne offen
∙ Die Regalschränke haben zusätzlich vorgebaute, aufschlagende Türen mit Verstärkungstaschen und sind gemeinsam mit einem Klappgriff mit integriertem Zylinderschloss 3-riegelig verschließbar
∙ Zulässige Gesamtbelastung je Schrank: max. 400 kg
Abmessung (B x T x H): 1000 mm x 530 mm x 1800 mm
Anzahl Fächer: 16 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen