Federzug Alu-Druckgussgehäuse Trgf. 0,4-1kg Seillänge 1,6m Seil-D. 2,0mm

Artikelnummer: Z00063802
EAN: 4250450414155
Herstellernummer: G 30000-D
Federzug Alu-Druckgussgehäuse Trgf. 0,4-1kg Seillänge 1,6m Seil-D. 2,0mm
Inkl. Steuern: 43,67 € VE 1 Stück Netto 36,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium-Druckgussgehäuse · biegsames und widerstandsfähiges Stahldrahtseil · reibungsarme Büchsen und präzise Seilführung · Sicherheitshaken und langlebige Feder · Sicherheitsaufhängung · nach jedem Arbeitsgang wird das Werkzeug in die Ausgangsposition zurückgezogen Maße A 109 x B 272 x C 55, D 8 mm, E 6 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit 0,4-1 KG_tmp
Seil-Ø 2,0 Millimeter
Seillänge 1,6 Meter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen