PLANETA Federzug Alu-Druckgussgehäuse Trgf. 1-2kg Seillänge 1,6m Seil-D. 2,0mm

Artikelnummer: Z00063803
EAN: 4250450414162
Herstellernummer: G 30001-D
PLANETA Federzug Alu-Druckgussgehäuse Trgf. 1-2kg Seillänge 1,6m Seil-D. 2,0mm
Inkl. Steuern: 48,53 € VE 1 Stück Netto 40,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Aluminium-Druckgussgehäuse
  • biegsames und widerstandsfähiges Stahldrahtseil
  • reibungsarme Büchsen und präzise Seilführung
  • Sicherheitshaken und langlebige Feder
  • Sicherheitsaufhängung
  • nach jedem Arbeitsgang wird das Werkzeug in die Ausgangsposition zurückgezogen Maße A 109 x B 272 x C 55, D 8 mm, E 6 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Seillänge 1,6 Meter
Seil-Ø 2,0 Millimeter
Tragfähigkeit 1-2 KG_tmp
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen