Schlagdübel - Spreiznägel, 4,8x16

Artikelnummer: Z00521335
Schlagdübel - Spreiznägel, 4,8x16
Inkl. Steuern: 26,38 € VE 250 Stück Netto 22,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anwendung:Die Schlagdübel dienen zur schnellen Befestigung von Wandabschlussprofilen, Dachrandprofilen, Kaminabdichtungen, Lichtkuppeln u.v.m. auf Beton oder anderen druckfesten Vollbaustoffen.
Eigenschaften:Niethülse aus Aluminium, Nietdorn aus Edelstahl A2. Scheiben Ø 16 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Edelstahl A2
Schaftdurchmesser (Schaft-Ø) (mm) 4,8
Schaftdurchmesser (Schaft-Ø x Länge) (mm) 4,8 x 16
Bohrdurchmesser (Bohr-Ø) (mm) 4,9
Material (Niethülse) Alu AL Mg 5
Material (Nietdorn) Edelstahl
Kopfdurchmesser (Kopf-Ø) (mm) 16
Klemmbereich (mm) 11,5 - 13
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen