Lochplatte L1000xB450mm enzianblau RAL 5010

Artikelnummer: Z00063749
EAN: 4054773012087
Herstellernummer: 4001.00.1021
Lochplatte L1000xB450mm enzianblau RAL 5010
Inkl. Steuern: 42,76 € VE 1 Stück Netto 35,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

flexibel und ausbaufähig · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände (auf Anfrage lieferbar) · Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekantet und mittels Unterzüge verstärkt · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 10 mm² · Montage der Lochplatten senkrecht oder waagerecht möglich · Halter und Haken (Zubehör) kunststoffbeschichtet, alufarben · einfache Schraubmontage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 450
Farbe enzianblau, RAL 5010
Länge 1000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen