Schlitzplatte Breitformat H450xB1000mm enzianblau RAL 5010

Artikelnummer: Z00063764
EAN: 4054773012926
Herstellernummer: 4202.00.1021
Schlitzplatte Breitformat H450xB1000mm enzianblau RAL 5010
Inkl. Steuern: 45,62 € VE 1 Stück Netto 38,34 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

Querformat · variabel einsetzbar · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände (auf Anfrage lieferbar) · Schlitzplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekantet und mittels Unterzüge verstärkt · Montage der Schlitzplatten senkrecht oder waagerecht möglich · Halter und Haken kunststoffbeschichtet, alufarben · einfaches Einhängen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 1000
Farbe enzianblau, RAL 5010
Höhe (mm) 450
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen