Schlitzplatte Breitformat H450xB100mm lichtgrau RAL 7035

Artikelnummer: Z00067684
EAN: 4054773012704
Herstellernummer: 4202.00.1013
Schlitzplatte Breitformat H450xB100mm lichtgrau RAL 7035
Inkl. Steuern: 46,79 € VE 1 Stück Netto 39,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Querformat · variabel einsetzbar · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände (auf Anfrage lieferbar) · Schlitzplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekantet und mittels Unterzüge verstärkt · Montage der Schlitzplatten senkrecht oder waagerecht möglich · Halter und Haken kunststoffbeschichtet, alufarben · einfaches Einhängen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 1000
Farbe lichtgrau, RAL 7035
Höhe (mm) 450
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen