Schlitzplatte Breitformat H450xB500mm enzianblau RAL 5010

Artikelnummer: Z00063763
EAN: 4054773012919
Herstellernummer: 4202.00.0521
Schlitzplatte Breitformat H450xB500mm enzianblau RAL 5010
Inkl. Steuern: 30,38 € VE 1 Stück Netto 25,53 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Querformat · variabel einsetzbar · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände (auf Anfrage lieferbar) · Schlitzplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekantet und mittels Unterzüge verstärkt · Montage der Schlitzplatten senkrecht oder waagerecht möglich · Halter und Haken kunststoffbeschichtet, alufarben · einfaches Einhängen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 500
Farbe enzianblau, RAL 5010
Höhe (mm) 450
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen