Sichtlagerkasten Gr.6 rot L.230xB.140xH.130mm f.Schlitzplatte

Artikelnummer: Z00063758
EAN: 4054773012865
Herstellernummer: 6004.00.0451
Sichtlagerkasten Gr.6 rot L.230xB.140xH.130mm f.Schlitzplatte
Inkl. Steuern: 3,09 € VE 1 Stück Netto 2,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

auch für Schlitzplatten geeignet · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C · beständig gegen Säuren, Öle und Laugen · einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 140
Farbe rot
Länge (mm) 230
Größe 6
Höhe (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen