Abfallsammler B730xT685xH1230mm Gestellrahmen eisenglimmer zerlegt

Artikelnummer: Z00064677
EAN: 4040136802518
Herstellernummer: 8025-10
Abfallsammler B730xT685xH1230mm Gestellrahmen eisenglimmer zerlegt
Inkl. Steuern: 120,58 € VE 1 Stück Netto 101,33 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

stationär · für großvolumige Abfälle, wie Styropor usw. · Gestell aus Vierkantrohr · pulverbeschichtet, anthrazit-eisenglimmer DB703

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe anthrazit-eisenglimmer, DB703
Breite (mm) 730
Höhe (mm) 1230
Gestell Vierkant
Tiefe (mm) 685
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen