Bodenschutzmatte, Polycarbonat, LxB 1200x900 mm, für harte + glatte Böden, blau-transparent

Artikelnummer: Z00541841
EAN: 4024591009514
Herstellernummer: 58-0900
Bodenschutzmatte, Polycarbonat, LxB 1200x900 mm, für harte + glatte Böden, blau-transparent
Inkl. Steuern: 59,86 € VE 1 Stück (1,08 m²) Netto 50,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
55,43 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bodenschutzmatten aus hochwertigem Polycarbonat
Blau-Transparent
· Extrem belastbar und verschleißfest · Aus qualitativem Makrolon - 100% PC-Recyclat · Transparent · Hält problemlos auch höhere Gewichte und lange Nutzungdauer aus · Bürostühle gleiten hervorragend, zugleich stuhlrollenfest nach DIN EN 425 ∙ Rutschhemende Unterseite nach DIN EN ISO 13287 ∙ Rutschfeste Oberfläche (R9, DIN 51130) · Handgefertigt - keine scharfen Ecken oder Kanten · Mit strukturierter Oberfläche, trittschall- und geräuschdämmend · PCV-lfrei und geruchsneutral - frei von ausgasenden Giftstoffen · Fußbodenheizungsgerecht und für Allergiker geeignet
Durch die blautransparente Färbung kann die Matte dezent zum Kaschieren leichter Beschädigungen des Bodenbelages oder als attraktiver farblicher Akzent verwendet werden

· Mit Haftschicht für harte und glatte Bödenbeläge - Mattenstärke 2,0 mm
· Mit Ankernoppen für Teppiche und Teppichböden - Mattenstärke 1,8 mm, Noppenlänge 4,5 mm
Abmessung (L x B): 900 mm x 1200 mm
Ausführung: Für Hartböden

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen