Bodenschutzmatte, Polycarbonat, LxB 1500x1200 mm,für Teppiche, transparent, antistatisch

Artikelnummer: Z00541848
EAN: 4024591008159
Herstellernummer: 93-1500
Bodenschutzmatte, Polycarbonat, LxB 1500x1200 mm,für Teppiche, transparent, antistatisch
Inkl. Steuern: 253,80 € VE 1 Stück (1,8 m²) Netto 213,28 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
141,00 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bodenschutzmatten aus hochwertigem Polycarbonat
Antistatisch
· Extrem belastbar und verschleißfest · Aus qualitativem Makrolon - 100% PC-Recyclat · Transparent · Hält problemlos auch höhere Gewichte und lange Nutzungdauer aus · Bürostühle gleiten hervorragend, zugleich stuhlrollenfest nach DIN EN 425 ∙ Rutschhemende Unterseite nach DIN EN ISO 13287 ∙ Rutschfeste Oberfläche (R9, DIN 51130) · Handgefertigt - keine scharfen Ecken oder Kanten · Mit strukturierter Oberfläche, trittschall- und geräuschdämmend · PCV-lfrei und geruchsneutral - frei von ausgasenden Giftstoffen · Fußbodenheizungsgerecht und für Allergiker geeignet
Diese transparente Matte baut vor allem statische Elektrizität schnell und zuverlässig ab - das schützt Mensch und Technik gleichermaßen. Lieferung inkl. Erdungsbaustein.

· Mit Haftschicht für harte und glatte Bödenbeläge - Mattenstärke 1,8 mm
· Mit Ankernoppen für Teppiche und Teppichböden - Mattenstärke 1,8 mm, Noppenlänge 4,5 mm
Abmessung (L x B): 1200 mm x 1500 mm
Ausführung: Für Teppichböden

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen