Bodenschutzmatte, Polycarbonat, LxB 2000x1200 mm,für harte + glatte Böden, transparent

Artikelnummer: Z00541862
EAN: 4024591005684
Herstellernummer: 12-2000
Bodenschutzmatte, Polycarbonat, LxB 2000x1200 mm,für harte + glatte Böden, transparent
Inkl. Steuern: 170,21 € VE 1 Stück (2,4 m²) Netto 143,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
70,92 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bodenschutzmatten aus hochwertigem Polycarbonat
Transparent
· Extrem belastbar und verschleißfest · Aus qualitativem Makrolon - 100% PC-Recyclat · Transparent · Hält problemlos auch höhere Gewichte und lange Nutzungdauer aus · Bürostühle gleiten hervorragend, zugleich stuhlrollenfest nach DIN EN 425 ∙ Rutschhemende Unterseite nach DIN EN ISO 13287 ∙ Rutschfeste Oberfläche (R9, DIN 51130) · Handgefertigt - keine scharfen Ecken oder Kanten · Mit strukturierter Oberfläche, trittschall- und geräuschdämmend · PCV-lfrei und geruchsneutral - frei von ausgasenden Giftstoffen · Fußbodenheizungsgerecht und für Allergiker geeignet
· Mit Haftschicht für harte und glatte Bödenbeläge - Mattenstärke 2,0 mm
· Mit Ankernoppen für hochflorigeTeppiche und Teppichböden - Mattenstärke 2,4 mm, Noppenlänge 3,6 mm
Abmessung (L x B): 1200 mm x 2000 mm
Ausführung: Für Hartböden

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen