Bodenschutzmatte, Polypropylen, LxB 1200x900 mm, für harte + glatte Böden, milchig transparent

Artikelnummer: Z00540632
EAN: 4024591005462
Herstellernummer: 02-0900
Bodenschutzmatte, Polypropylen, LxB 1200x900 mm, für harte + glatte Böden, milchig transparent
Inkl. Steuern: 48,10 € VE 1 Stück (1,08 m²) Netto 40,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
44,54 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bodenschutzmatten aus pflegeleichtem Polypropylen
Milchig-Transparent
· Ideal bei einer kurzen bis normalen Nutzungsdauer · PCV-frei und geruchsneutral - frei von ausgasenden Giftstoffen · Milchig transparent · Hangefertigt - keine scharfen Ecken oder Kanten · Mit strukturierter Oberfläche, trittschall- und geräuschdämmend · Bürostühle gleiten hervorragend, zugleich stuhlrollenfest · Mit spezieller VAB-Haftschicht für sichere Haftung auf allen Hartböden · Fußbodenheizungsgerecht und für Allergiker geeignet
· Mit Haftschicht für harte und glatte Bödenbeläge - Mattenstärke 2,0 mm
· Mit Ankernoppen für Teppiche und Teppichböden - mattenstärke 2,0 mm, Noppenlänge 2,7 mm
Abmessung (L x B): 900 mm x 1200 mm
Ausführung: Für Hartböden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen