Bodenschutzmatte, Polypropylen, LxB 1500x1200 mm,für harte + glatte Böden, milchig transparent

Artikelnummer: Z00540633
EAN: 4024591005486
Herstellernummer: 02-1500
Bodenschutzmatte, Polypropylen, LxB 1500x1200 mm,für harte + glatte Böden, milchig transparent
Inkl. Steuern: 81,09 € VE 1 Stück (1,8 m²) Netto 68,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
45,05 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bodenschutzmatten aus pflegeleichtem Polypropylen
Milchig-Transparent
· Ideal bei einer kurzen bis normalen Nutzungsdauer · PCV-frei und geruchsneutral - frei von ausgasenden Giftstoffen · Milchig transparent · Hangefertigt - keine scharfen Ecken oder Kanten · Mit strukturierter Oberfläche, trittschall- und geräuschdämmend · Bürostühle gleiten hervorragend, zugleich stuhlrollenfest · Mit spezieller VAB-Haftschicht für sichere Haftung auf allen Hartböden · Fußbodenheizungsgerecht und für Allergiker geeignet
· Mit Haftschicht für harte und glatte Bödenbeläge - Mattenstärke 2,0 mm
· Mit Ankernoppen für Teppiche und Teppichböden - mattenstärke 2,0 mm, Noppenlänge 2,7 mm
Abmessung (L x B): 1200 mm x 1500 mm
Ausführung: Für Hartböden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen