Lagerregal, BxT 2000x500 mm, 2 verz. Regalsäulen, 6 Kragarme, 3 Holz-Regalböden, für Material container mit Innenhöhe 2360 mm

Artikelnummer: Z00548645
Herstellernummer: 41192
Lagerregal, BxT 2000x500 mm, 2 verz. Regalsäulen, 6 Kragarme, 3 Holz-Regalböden, für Material container mit Innenhöhe 2360 mm
Inkl. Steuern: 291,68 € VE 1 Stück Netto 245,11 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lagerregale für Materialcontainer
Bestehend aus: 2 Regalsäulen, 6 Kragarmen, 3 Holz-Regalböden · Passend zu Materialcontainern mit max. Innenhöhe 2360 mm
· Abmessung Regalboden B x T 2000 x 500 mm
Abmessungen T x H: 500 mm x 2000 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen