Lagerregal für Materialcontainer, best. aus: 2 Regalsäulen, 6 Kragarmen, 3 Holzböden BxT 1000x500, für Materialcontainer mit Innenhöhe 2000 mm

Artikelnummer: Z00535940
Herstellernummer: 1190
Lagerregal für Materialcontainer, best. aus: 2 Regalsäulen, 6 Kragarmen, 3 Holzböden BxT 1000x500, für Materialcontainer mit Innenhöhe 2000 mm
Inkl. Steuern: 209,76 € VE 1 Stück Netto 176,27 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 17 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lagerregale für Materialcontainer
Bestehend aus: 2 Regalsäulen, 6 Kragarmen, 3 Holz-Regalböden · Passend zu Materialcontainern mit max. Innenhöhe 2000 mm
· Abmessung Regalboden B x T 1000 x 500 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen