Kragarmregal, beidseitig, 2.500 mm mm

Artikelnummer: Z00523882
EAN: 4004514218766
Herstellernummer: 14495
Kragarmregal, beidseitig, 2.500 mm mm
Inkl. Steuern: 1.032,04 € VE 1 Stück Netto 867,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 12 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anwendung:Das Schulte Kragarmregal zur optimalen Lagerung von Langmaterial wie z. B. Profile, Stäbe, Rohre usw.
Eigenschaften:Schulte Kragarmregal aus Stahl, mit angeschweißten Kragarmen, mit Abrollsicherung. Enzianblau RAL 5010.
Vorteile:- einfacher, schneller Aufbau
- robuste, sichere Stahlschweißkonstruktion
- wahlweise ein- oder beidseitig nutzbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 2.500
Armtiefe (mm) 500
Anzahl Ständer 3
Farbe enzianblau
Anzahl Felder 2
Anzahl Arme je Ständer 10
Feldbreite (mm) 1250
Tragkraft je Arm (kg) 200
Tragkraft gesamt (kg) 3.600
Höhe (mm) 2.000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen