Kragarmregal, beidseitig, 3.750 mm mm

Artikelnummer: Z00523883
EAN: 4004514218773
Herstellernummer: 14496
Kragarmregal, beidseitig, 3.750 mm mm
Inkl. Steuern: 1.065,42 € VE 1 Stück Netto 895,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 12 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 3.750
Armtiefe (mm) 500
Anzahl Ständer 4
Farbe enzianblau
Anzahl Felder 3
Anzahl Arme je Ständer 10
Feldbreite (mm) 1250
Tragkraft je Arm (kg) 200
Tragkraft gesamt (kg) 4.800
Höhe (mm) 2.000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen