Messing-Spreizdübel, M12

Artikelnummer: Z00520404
Messing-Spreizdübel, M12
Inkl. Steuern: 70,81 € VE 100 Stück Netto 59,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anwendung:Für leichte, nicht zulassungsrelevante Befestigungen in Beton oder in anderen homogenen und druckfesten Baustoffen.
Eigenschaften:Aus Messing mit Innengewinde für metrische Schrauben aller Art.
Hinweis:Dübel vor der Montage gegebenenfalls durch das Eindrehen einer Schraube leicht vorspreizen.
Vorteile:- geringe Verankerungstiefen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrdurchmesser (Bohr-Ø) (mm) 16
Gewinde M 12
Gesamtlänge (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen