Messing-Spreizdübel, M16

Artikelnummer: Z00520406
Messing-Spreizdübel, M16
Inkl. Steuern: 27,56 € VE 25 Stück Netto 23,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anwendung:Für leichte, nicht zulassungsrelevante Befestigungen in Beton oder in anderen homogenen und druckfesten Baustoffen.
Eigenschaften:Aus Messing mit Innengewinde für metrische Schrauben aller Art.
Hinweis:Dübel vor der Montage gegebenenfalls durch das Eindrehen einer Schraube leicht vorspreizen.
Vorteile:- geringe Verankerungstiefen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrdurchmesser (Bohr-Ø) (mm) 22
Gewinde M 16
Gesamtlänge (mm) 44
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen