Regalkästen, PP, BxTxH 120x400x95 mm, VE 30 Stück, Farbe rot

Artikelnummer: Z00544608
EAN: 4250621503091
Herstellernummer: 520202
Regalkästen, PP, BxTxH 120x400x95 mm, VE 30 Stück, Farbe rot
Inkl. Steuern: 218,84 € VE 30 Stück Netto 183,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Regalkästen
∙ Aus umweltfreundlichem Polypropylen (PP) ∙ Lebensmittelecht ∙ In 18 Größen (4 Tiefen und 2 Höhen) ∙ Trennplatten und Etiketten bitte separat bestellen
Auf Anfrage
Alle Lagerkästen auch in leitfähigem Material
Lieferfarben
grün, blau, rot und gelb
Abmessungen (B x T x H): 120 mm x 400 mm x 95 mm
Trennplatten je Kasten: 4 Stück
Verpackungseinheit: 30 VE
Farbe: rot

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen