Regalkästen, PP, BxTxH 180x500x95 mm, VE 20 Stück, Farbe blau

Artikelnummer: Z00544631
EAN: 4250621502995
Herstellernummer: 510305
Regalkästen, PP, BxTxH 180x500x95 mm, VE 20 Stück, Farbe blau
Inkl. Steuern: 202,09 € VE 20 Stück Netto 169,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Regalkästen
∙ Aus umweltfreundlichem Polypropylen (PP) ∙ Lebensmittelecht ∙ In 18 Größen (4 Tiefen und 2 Höhen) ∙ Trennplatten und Etiketten bitte separat bestellen
Auf Anfrage
Alle Lagerkästen auch in leitfähigem Material
Lieferfarben
grün, blau, rot und gelb
Abmessungen (B x T x H): 180 mm x 500 mm x 95 mm
Trennplatten je Kasten: 6 Stück
Verpackungseinheit: 20 VE
Farbe: blau

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen