Regalkästen, PP, BxTxH 240x300x95 mm, VE 15 Stück, Farbe grün

Artikelnummer: Z00544598
EAN: 4250621502612
Herstellernummer: 500103
Regalkästen, PP, BxTxH 240x300x95 mm, VE 15 Stück, Farbe grün
Inkl. Steuern: 104,36 € VE 15 Stück Netto 87,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Regalkästen
∙ Aus umweltfreundlichem Polypropylen (PP) ∙ Lebensmittelecht ∙ In 18 Größen (4 Tiefen und 2 Höhen) ∙ Trennplatten und Etiketten bitte separat bestellen
Auf Anfrage
Alle Lagerkästen auch in leitfähigem Material
Lieferfarben
grün, blau, rot und gelb
Abmessungen (B x T x H): 240 mm x 300 mm x 95 mm
Trennplatten je Kasten: 3 Stück
Verpackungseinheit: 15 VE
Farbe: grün

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen