Luftpolster-Versandtaschen, Typ H18, LxB außen/innen 370x290/360x270 mm, VE 100 Stück

Artikelnummer: Z00533796
Herstellernummer: 10357
Luftpolster-Versandtaschen, Typ H18, LxB außen/innen 370x290/360x270 mm, VE 100 Stück
Inkl. Steuern: 59,86 € VE 1 Stück Netto 50,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Versandtaschen
∙ Mit Luftpolsterfolie ∙ Schützt vor Kratzern, Feuchtigkeit und Schmutz ∙ Ideal für empfindliche Produkte (Uhren, Brillen, Werkzeuge, Ersatzteile, etc.) ∙ Selbstklebender Verschluss ∙ Glatte Innenseiten, keine Noppenabdrücke ∙ VE 100 Stück
Qualität: H18
Außenmaße L x B: 370 mm x 290 mm
VE: 100

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen