Putzwollkasten rot 680x400x400mm m.Pendeldeckel klappb.Griffe

Artikelnummer: Z00064778
EAN: 4031068050368
Herstellernummer: 5101003
Putzwollkasten rot 680x400x400mm m.Pendeldeckel klappb.Griffe
Inkl. Steuern: 130,02 € VE 1 Stück Netto 109,26 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus verzinktem Stahlblech · zur Vermeidung von Feuer und Explosionen ist dieses Modell mit einem Pendeldeckel ausgestattet · das Oberteil ist abnehmbar · an zwei Seiten eingelassene Tragegriffe aus Kunststoff · Inhalt 73 l

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 400
Farbe feuerrot, RAL 3000
Gehäuse Stahlblech
Breite (mm) 400
Höhe (mm) 680
Inhalt (l) 73
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen