Sortierablage Trio PS grau/blau 9 Fächer Fach-H.57mm B.723xH.331mm

Artikelnummer: Z00065660
EAN: 7612176104296
Herstellernummer: 268-0303.38
Sortierablage Trio PS grau/blau 9 Fächer Fach-H.57mm B.723xH.331mm
Inkl. Steuern: 56,20 € VE 1 Stück Netto 47,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

stabile Konstruktion aus Polystyrol, mit grauen Böden und blauen Seitenteilen · inkl. Beschriftungsetiketten Lieferung erfolgt zerlegt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Fachhöhe (mm) 57
Breite (mm) 723
Anzahl Fächer 9
Höhe (mm) 223
Tiefe (mm) 331
Material Polystyrol
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen